RUOTA 65ESD 200X50 POLIURETANO ESD TR SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO POSTERIORE 656606ESD

SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:65/6606ESD
Rubix:999210210024845
Produttore:656606ESD
RUOTA 65ESD 200X50 POLIURETANO ESD TR  SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO POSTERIORE 656606ESD
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico680 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 200X50 POLIURETANO ESD TR SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO POSTERIORE 656606ESD


Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico680 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65esd
Mostra UNSPSC / ECL@SS
153,24 IVA esclusa
/ Unità
186,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (51)