RUOTA 60 200X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 MOZZO CUSCINETTI A SFERE 602406
SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:60/2406
Rubix:170000001015449
Produttore:602406


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 200X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 MOZZO CUSCINETTI A SFERE 602406
Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60cc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione