252460-RULLO IN POLIAMMIDE PER TRANSPALLET HPO 82X100/20-100K
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:HPO 82X100/20-100K
Rubix:160000000077144
Produttore:252460
EAN:4047526252465


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 82 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 252460-RULLO IN POLIAMMIDE PER TRANSPALLET HPO 82X100/20-100K
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- Con corpo ruota per alte portate, versione rinforzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 620 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1000 kg |
| Diametro della ruota | 82 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 100 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore