RUOTA 58GH 300X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582168

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/2168
Rubix:999250718022438
Produttore:582168
EAN:8007554284131
RUOTA 58GH 300X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582168

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico2400 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582168


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico2400 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota78 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
299,41 IVA esclusa
/ Unità
365,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

2400 kg

Diametro della ruota

300 mm

Larghezza ruota

78 mm