RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641105
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:641105
Rubix:160000000151146
EAN:8007554060315


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641105
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4400 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 180 mm | |
| 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
800 kg