RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641128

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:64/1128
Rubix:999250718022329
Produttore:641128
EAN:8007554246832
RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641128
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico2000 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641128


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico2000 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Mostra UNSPSC / ECL@SS
212,39 IVA esclusa
/ Unità
259,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (27)