RUOTA 53 100X30 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533122AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:533122AS
Rubix:160000000122580
EAN:8007554063040


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 80 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 100X30 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533122AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 80 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 100 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione