RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582153

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/2153
Rubix:999250508001051
Produttore:582153
RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582153
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582153


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,44 IVA esclusa
/ Unità
65,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (5)