430793-RUOTE FRONTALI PER TRANSPALLET ALEV 200X50/20-54K

Ruote

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:ALEV 200x50/20-54K
Rubix:160000000108364
Produttore:430793
EAN:4047526430795
430793-RUOTE FRONTALI PER TRANSPALLET ALEV 200X50/20-54K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 430793-RUOTE FRONTALI PER TRANSPALLET ALEV 200X50/20-54K


Blickle ruota sterzante per transpallet - alev 200x50/20-54k

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1560 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
70,57 IVA esclusa
/ Unità
86,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione