RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE NL CODOLO AD ESPANS. ZAMA 609201
SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:60/9201
Rubix:160000000142273
Produttore:609201


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE NL CODOLO AD ESPANS. ZAMA 609201
Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, supporto rotante NL con codolo ad espansione in lega Zama
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione