RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644154

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:644154
Rubix:160000000151780
EAN:8007554058152
RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644154

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644154


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2280 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
150 mm
150 mm
43,15 IVA esclusa
/ Unità
52,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

700 kg

Diametro della ruota

150 mm

Larghezza ruota