757448-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 30X11/8-7K

Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale Ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:FPU 30x11/8-7K
Rubix:160000000166882
Produttore:757448
EAN:4047526118075
757448-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 30X11/8-7K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico25 kg
Diametro della ruota30 mm
Larghezza ruota11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 757448-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 30X11/8-7K


Supporto: serie LEXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • parafili piccolo

    con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Capacità di carico25 kg
Diametro della ruota30 mm
Larghezza ruota11 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
11 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
4,49 IVA esclusa
/ Unità
5,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione