RUOTA 64 125X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641143
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/1143
Rubix:999250718022325
Produttore:641143
EAN:8007554261385


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641143
Ruote in Poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra molleggiato EES MHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione