RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652308

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:652308
Rubix:160000000153417
EAN:8007554067338
RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652308

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652308


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1760 g
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
250 mm
250 mm
87,39 IVA esclusa
/ Unità
106,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione