473934-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, RUOTE CON SUPPORTO PER ALTE PORTATE LH-ALTH 200K-FI
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in materiale sintetico Ruota in poliammide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LH-ALTH 200K-FI
Rubix:160000000114494
Produttore:473934
EAN:4047526473938


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 473934-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, RUOTE CON SUPPORTO PER ALTE PORTATE LH-ALTH 200K-FI
Supporto: serie LKRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie POA
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4810 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione