RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586863

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/6863
Rubix:999250718022387
Produttore:586863
EAN:8007554286456
RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586863

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586863


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
79,50 IVA esclusa
/ Unità
96,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

750 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota

50 mm