RUOTA 64 360X120 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644139
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:644139
Rubix:160000000151763


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 360 mm |
| Larghezza ruota | 120 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 360X120 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644139
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30500 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 2800 kg |
| Diametro della ruota | 360 mm |
| Larghezza ruota | 120 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 360 mm | |
| 360 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 591,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 721,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
2800 kg
Diametro della ruota
360 mm