RUOTA 36 60X25 COLLETTIVITA POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 361103

SERIE 36: Ruote per collettività in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:361103
Rubix:160000000101634
EAN:8007554053898
RUOTA 36 60X25 COLLETTIVITA POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 361103
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 36 60X25 COLLETTIVITA POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 361103


Ruote per collettività in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6

Applicazioni

Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto ai piccoli diametri delle ruote. Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota60 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie36
Tipo di cuscinettoboccola
60 mm
60 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,61 IVA esclusa
/ Unità
5,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione