RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601104

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:601104
Rubix:160000000141293
EAN:8007554043523
RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601104
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601104


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
150 mm
150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,61 IVA esclusa
/ Unità
15,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (6)