RUOTA 65ESD 100X30 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 656602ESD

SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:65/6602ESD
Rubix:999210210024842
Produttore:656602ESD
RUOTA 65ESD 100X30 POLIURETANO ESD TR  NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P  FRENO ANTERIORE 656602ESD
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 100X30 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 656602ESD


Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65esd
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,17 IVA esclusa
/ Unità
81,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (51)