RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632122

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:632122
Rubix:160000000147141
EAN:8007554031162
RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632122

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632122


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso740 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
100 mm
100 mm
68,92 IVA esclusa
/ Unità
84,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota