RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641138
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/1138
Rubix:999250718022326
Produttore:641138
EAN:8007554246979


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641138
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 2500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 341,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione