RUOTA 65HT 160X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL. SUPP. ROT. PIASTRA EEG MHD FRENO POST. 658274
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/8274
Rubix:999220304001475
Produttore:658274


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 160X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL. SUPP. ROT. PIASTRA EEG MHD FRENO POST. 658274
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno posteriore registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 358,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 437,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione