RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE 661104

SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:661104
Rubix:160000000154743
EAN:8007554034057
RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE 661104

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE 661104


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie66
Tipo di cuscinettoboccola
150 mm
150 mm
23,27 IVA esclusa
/ Unità
28,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione