RUOTA 53 180X45 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531105
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:531105
Rubix:160000000122468
EAN:8007554028155


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 180X45 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531105
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1330 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 180 mm | |
| 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
200 kg
Diametro della ruota
180 mm