RUOTA 82 260X85 PNEUMATICA NUCLEO POLIPROPILENE 821601

SERIE 82: Ruote pneumatiche, nucleo in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:821601
Rubix:160000000169143
EAN:8007554042809
RUOTA 82 260X85 PNEUMATICA NUCLEO POLIPROPILENE 821601

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota260 mm
Larghezza ruota85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 82 260X85 PNEUMATICA NUCLEO POLIPROPILENE 821601


Ruote pneumatiche, nucleo in polipropilene

Applicazioni

Indicate per impieghi con carichi leggeri e medi, su qualunque tipo di pavimentazione, anche per utilizzi misti in ambiente esterno ed interno. Adatte anche su fondo sabbioso. Esempi di applicazioni consigliate: carriole, carrelli portacassette.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso910 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota260 mm
Larghezza ruota85 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Serie82
Tipo di cuscinettoboccola
260 mm
260 mm
29,72 IVA esclusa
/ Unità
36,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione