RUOTA 64 360X120 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642139

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642139
Rubix:160000000151469
EAN:8007554067291
RUOTA 64 360X120 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642139

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico2800 kg
Diametro della ruota360 mm
Larghezza ruota120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 360X120 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642139


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31630 g
Capacità di carico2800 kg
Diametro della ruota360 mm
Larghezza ruota120 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
360 mm
360 mm
641,10 IVA esclusa
/ Unità
782,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

2800 kg

Diametro della ruota

360 mm

Larghezza ruota