RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652105

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:652105
Rubix:160000000153398
EAN:8007554032411
RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652105

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652105


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2030 g
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
175 mm
175 mm
64,15 IVA esclusa
/ Unità
78,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota