RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 653106

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:653106
Rubix:160000000153644
EAN:8007554032480
RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 653106

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico850 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 653106


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Capacità di carico850 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
200 mm
200 mm
49,31 IVA esclusa
/ Unità
60,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota