RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO 622102

SERIE 62: Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:622102
Rubix:160000000144859
EAN:8007554052006
RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO 622102

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO 622102


Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso480 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie62
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
100 mm
100 mm
40,53 IVA esclusa
/ Unità
49,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore