RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 585003

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/5003
Rubix:999250718022406
Produttore:585003
EAN:8007554286234
RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 585003

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 585003


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
103,34 IVA esclusa
/ Unità
126,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

750 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota

50 mm