224477-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE. ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO IN GOMMA. LRA-VPA 75G
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con perno a clip Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LRA-VPA 75G
Rubix:160000000072681
Produttore:224477
EAN:4047526224479


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 60 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 224477-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE. ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO IN GOMMA. LRA-VPA 75G
Supporto: serie LRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPA
- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 245 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 60 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| 98 mm | |
| 25 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione