RUOTA 65HT 200X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652306

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:652306
Rubix:160000000153416
EAN:8007554064023
RUOTA 65HT 200X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652306

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 200X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652306


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1760 g
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
200 mm
200 mm
69,90 IVA esclusa
/ Unità
85,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione