RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644166

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:644166
Rubix:160000000151788
EAN:8007554058077
RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644166

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644166


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6740 g
Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
200 mm
200 mm
103,92 IVA esclusa
/ Unità
126,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1600 kg

Diametro della ruota

200 mm

Larghezza ruota