RUOTA 65ER 160X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO 654504

SERIE 65ER: Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654504
Rubix:160000000153767
EAN:8007554067383
RUOTA 65ER 160X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO 654504

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ER 160X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO 654504


Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio

Applicazioni

Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 12 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso890 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65er
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
160 mm
160 mm
43,78 IVA esclusa
/ Unità
53,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota