RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584152

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/4152
Rubix:999250718022422
Produttore:584152
EAN:8007554278307
RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584152

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584152


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
37,57 IVA esclusa
/ Unità
45,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

450 kg

Diametro della ruota

100 mm

Larghezza ruota

38 mm