RUOTA 58GH 300X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584178
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4178
Rubix:999250718022413
Produttore:584178
EAN:8007554278550


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584178
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 374,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 457,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
3000 kg
Diametro della ruota
300 mm
Larghezza ruota
100 mm