RUOTA 63 150X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632224
SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:632224
Rubix:160000000147163
EAN:8007554031223


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 63 150X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632224
Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1760 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 750 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 63 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore