459842-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 200/25H7

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:GTHN 200/25H7
Rubix:160000000113519
Produttore:459842
EAN:4047526459840
459842-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 200/25H7

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 459842-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 200/25H7


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4258 g
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettosede per chiavetta
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima70 °C
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
135,43 IVA esclusa
/ Unità
165,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota