RUOTA 73 100X36 GOMMA ELASTICA BLU ANTIT. NUCLEO POLIAMMIDE 6 732102AE

SERIE 73AE: Ruote in gomma elastica, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:732102AE
Rubix:160000000161920
EAN:8007554057100
RUOTA 73 100X36 GOMMA ELASTICA BLU ANTIT. NUCLEO POLIAMMIDE 6 732102AE

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 73 100X36 GOMMA ELASTICA BLU ANTIT. NUCLEO POLIAMMIDE 6 732102AE


Ruote in gomma elastica blu antitraccia, nucleo in poliammide 6

Applicazioni

Ruote con eccellenti caratteristiche di elasticità, sono indicate soprattutto per uso su pavimentazioni sconnesse, in presenza di ostacoli o per impieghi misti esterni/interni con carichi medi. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna e esterna industriale, transpallet manuali, casse per il trasporto di strumenti musicali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota36 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie73ae
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
100 mm
100 mm
12,97 IVA esclusa
/ Unità
15,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota