RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641123

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:64/1123
Rubix:999250414007225
Produttore:641123
RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641123
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641123


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,24 IVA esclusa
/ Unità
53,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (27)