RUOTA 65HT 250CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA MOLLEG. EES MHD FRENO 654908

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:65/4908
Rubix:170000001015537
Produttore:654908
RUOTA 65HT 250CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA MOLLEG. EES MHD FRENO 654908
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 250CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA MOLLEG. EES MHD FRENO 654908


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno posteriore registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Mostra UNSPSC / ECL@SS
445,13 IVA esclusa
/ Unità
543,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (23)