RUOTA 53 125X37,5 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531103

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:531103
Rubix:160000000122466
EAN:8007554028131
RUOTA 53 125X37,5 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125X37,5 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531103


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
125 mm
125 mm
4,77 IVA esclusa
/ Unità
5,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

130 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota