RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654305

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654305
Rubix:160000000153759
EAN:8007554064061
RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654305

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654305


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1210 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
180 mm
180 mm
53,71 IVA esclusa
/ Unità
65,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione