Riferimenti
LAG:23603
Rubix:160000001426483
Dettagli del prodotto : RUOTA Z 100X30/40 CC SPG M40L/50 23603
Serie Ruota Z
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto M40
Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto M40
Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

