RUOTA 58GH 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582164

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/2164
Rubix:999250718022441
Produttore:582164
EAN:8007554284285
RUOTA 58GH 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582164

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico950 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582164


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico950 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
90,33 IVA esclusa
/ Unità
110,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

950 kg

Diametro della ruota

160 mm

Larghezza ruota

50 mm