RUOTA 65ESD 125X35 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 657603ESD
SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/7603ESD
Rubix:999210210024855
Produttore:657603ESD


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 320 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 125X35 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 657603ESD
Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 320 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65esd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione