459743-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 127/30H7
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio, elettro-conduttiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:GTHN 127/30H7
Rubix:160000000113509
Produttore:459743
EAN:4047526459741


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 650 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 459743-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 127/30H7
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 71 Shore A, colore nero
- corpo ruota: alluminio pressofuso
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1775 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 650 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | sede per chiavetta |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione