RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652305
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:652305
Rubix:160000000153415
EAN:8007554064016


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 652305
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 750 kg |
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 180 mm | |
| 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione