RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641134

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:64/1134
Rubix:999250320015228
Produttore:641134
EAN:8007554256831
RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641134
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641134


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Mostra UNSPSC / ECL@SS
64,45 IVA esclusa
/ Unità
78,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (27)